Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Déprimé Centre roue T27 5" x. 045" x 7/8" céramique alun. Oxyde - Abrasifs Unies - Sait 22073 - Qté par paquet : 50

Déprimé Centre roue T27 5" x. 045" x 7/8" en céramique alun. Oxyde - Unis abrasifs - Sait 22073, qté par paquet : 50

Article nº : WBB0006250

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

5,70 $ ch.

Prix: 285,00 $ / Pkg de 50

Quantité

Les clients ont également été consultés

Coupé de roue Type 1 Z-TECH 6" x. 045" x 7/8" Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 23327 - Qté par paquet : 50

Coupé de roue Type 1 Z-TECH 6" x. 045" x 7/8" Zirconium - abrasifs Unis - Sait 23327, qté par paquet : 50

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 36 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 72314 - Qté par paquet : 10

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 36 Grit Zirconium - Unis abrasifs - Sait 72314, qté par paquet : 10

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 80 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 72317 - Qté par paquet : 10

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 80 Grit Zirconium - Unis abrasifs - Sait 72317, qté par paquet : 10

Déporté roue T27 4-1/2 "x 1/8" x 5/8-11" 24 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 22630 - Qté par paquet : 10

T27 sur les roue à moyeu déporté 4-1/2 "x 1/8" x 5/8-11" 24 Zirconium Grit - Unis abrasifs - Sait 22630, qté par paquet : 10

DeWalt DW8425 meule métal & inox Type 27 5" de diamètre 2 60 grain oxyde d’aluminium - Qté par paquet : 25

DeWalt DW8425 meule métal & inox Type 27 5" de diamètre 2 60 grain oxyde d’aluminium, qté par paquet : 25

Déprimé Centre roue T27 5" x. 045" x 7/8" céramique alun. Oxyde - Abrasifs Unies - Sait 22073

Tapez 1 disque à tronçonner minces haute vitesse, en céramique d’oxyde d’aluminium grain. Haute performance, la structure de grains très uniforme, à haute densité est extrêmement durable et auto affûtage de longue durée et plus fraîches coupées. Coupe rapide avec une grande durée de vie. RENFORCEE extérieurement de couches de fibre de verre pour garantir une sécurité ultime sur un volant de mince.

Poids &Dimensions

  • Diamètre du trou central 7/8 en
  • Épaisseur en.045
  • Diamètre 5 dans

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec Acier inoxydable & métal
  • UPC 699053220734
  • Type de collage Résine
  • Compatibilité de l’outil Meuleuse d’angle
  • Marque Abrasifs-Sait unie
  • Série SAITECH
  • Matériau abrasif En céramique d’oxyde d’aluminium
  • T/mn maximum 12 200 tr/min
  • Type de roue Type 27
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Déprimé Centre roue T27 5" x. 045" x 7/8" céramique alun. Oxyde - Abrasifs Unies - Sait 22073 - Qté par paquet : 50

Déprimé Centre roue T27 5" x. 045" x 7/8" en céramique alun. Oxyde - Unis abrasifs - Sait 22073, qté par paquet : 50

Article nº : WBB0006250

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant