Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Déporté roue T27 A24R 5 "x 1/8" x 5/8-11" 24 Grit alun Ox. - Abrasifs Unies - Sait 22140 - Qté par paquet : 10

Déporté roue T27 A24R 5 "x 1/8" x 5/8-11" 24 Grit alun Ox. -Abrasifs Unis - Sait 22140, qté par paquet : 10

Article nº : WBB0006424

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

6,90 $ ch.

Prix: 69,00 $ / Pkg de 10

Quantité

Les clients ont également été consultés

Coupé de roue Type 1 Z-TECH 6" x. 045" x 7/8" Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 23327 - Qté par paquet : 50

Coupé de roue Type 1 Z-TECH 6" x. 045" x 7/8" Zirconium - abrasifs Unis - Sait 23327, qté par paquet : 50

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 36 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 72314 - Qté par paquet : 10

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 36 Grit Zirconium - Unis abrasifs - Sait 72314, qté par paquet : 10

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 80 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 72317 - Qté par paquet : 10

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 80 Grit Zirconium - Unis abrasifs - Sait 72317, qté par paquet : 10

Déporté roue T27 4-1/2 "x 1/8" x 5/8-11" 24 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 22630 - Qté par paquet : 10

T27 sur les roue à moyeu déporté 4-1/2 "x 1/8" x 5/8-11" 24 Zirconium Grit - Unis abrasifs - Sait 22630, qté par paquet : 10

DeWalt DW8425 meule métal & inox Type 27 5" de diamètre 2 60 grain oxyde d’aluminium - Qté par paquet : 25

DeWalt DW8425 meule métal & inox Type 27 5" de diamètre 2 60 grain oxyde d’aluminium, qté par paquet : 25

Déporté roue T27 A24R 5 "x 1/8" x 5/8-11" 24 Grit alun Ox. - Abrasifs Unies - Sait 22140

Genre 27 coupe/meule, oxyde d’aluminium grain. Conçu et fabriqué afin d’effectuer les deux coupe et meulage de la lumière. Renforcées avec la fibre de verre de qualité plus élevé pour une sécurité maximale et la performance

Poids &Dimensions

  • Diamètre du trou central 5/8 en
  • Diamètre 5 dans
  • Taille de filetage 5/8-11 po
  • Épaisseur 1/8 en

Détails du produit

  • Type de collage Résine
  • Compatibilité de l’outil Meuleuse d’angle
  • Matériau abrasif Oxyde d’aluminium
  • Pour une utilisation avec Métal
  • Grade Extra gros
  • UPC 699053221403
  • Grit 24
  • Marque Abrasifs-Sait unie
  • Série A24R
  • T/mn maximum 12 200 tr/min
  • Type de roue Type 27
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Déporté roue T27 A24R 5 "x 1/8" x 5/8-11" 24 Grit alun Ox. - Abrasifs Unies - Sait 22140 - Qté par paquet : 10

Déporté roue T27 A24R 5 "x 1/8" x 5/8-11" 24 Grit alun Ox. -Abrasifs Unis - Sait 22140, qté par paquet : 10

Article nº : WBB0006424

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant