Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Déprimé Centre roue T27 A60S 7 » x. 045, 7 "x 8/60" Grit alun oxyde - Abrasifs Unies - Sait 22053 - Qté par paquet : 50

Déprimé Centre roue T27 A60S 7" x. 045" x 7/8" 60 Grit alun oxyde - abrasifs Unis - Sait 22053, qté par paquet : 50

Article nº : WBB0006286

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

5,50 $ ch.

Prix: 275,00 $ / Pkg de 50

Quantité

Les clients ont également été consultés

Coupé de roue Type 1 Z-TECH 6" x. 045" x 7/8" Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 23327 - Qté par paquet : 50

Coupé de roue Type 1 Z-TECH 6" x. 045" x 7/8" Zirconium - abrasifs Unis - Sait 23327, qté par paquet : 50

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 36 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 72314 - Qté par paquet : 10

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 36 Grit Zirconium - Unis abrasifs - Sait 72314, qté par paquet : 10

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 80 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 72317 - Qté par paquet : 10

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 80 Grit Zirconium - Unis abrasifs - Sait 72317, qté par paquet : 10

Déporté roue T27 4-1/2 "x 1/8" x 5/8-11" 24 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 22630 - Qté par paquet : 10

T27 sur les roue à moyeu déporté 4-1/2 "x 1/8" x 5/8-11" 24 Zirconium Grit - Unis abrasifs - Sait 22630, qté par paquet : 10

DeWalt DW8425 meule métal & inox Type 27 5" de diamètre 2 60 grain oxyde d’aluminium - Qté par paquet : 25

DeWalt DW8425 meule métal & inox Type 27 5" de diamètre 2 60 grain oxyde d’aluminium, qté par paquet : 25

Déprimé Centre roue T27 A60S 7 » x. 045, 7 "x 8/60" Grit alun oxyde - Abrasifs Unies - Sait 22053

Tapez 1 disque à tronçonner minces haute vitesse. Polyvalent, extrêmement rapide coupe avec longue durée de vie. Performances exceptionnelles. RENFORCEE extérieurement de couches de fibre de verre pour garantir une sécurité ultime sur un volant de mince.

Poids &Dimensions

  • Diamètre du trou central 7/8 en
  • Diamètre 7 dans
  • Épaisseur en.045

Détails du produit

  • Type de collage Résine
  • Compatibilité de l’outil Meuleuse d’angle
  • Matériau abrasif Oxyde d’aluminium
  • Pour une utilisation avec Métal
  • Grade Médium
  • UPC 699053220536
  • Grit 60
  • Marque Abrasifs-Sait unie
  • Série A60S
  • T/mn maximum 8 500 tr/min
  • Type de roue Type 27
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Déprimé Centre roue T27 A60S 7 » x. 045, 7 "x 8/60" Grit alun oxyde - Abrasifs Unies - Sait 22053 - Qté par paquet : 50

Déprimé Centre roue T27 A60S 7" x. 045" x 7/8" 60 Grit alun oxyde - abrasifs Unis - Sait 22053, qté par paquet : 50

Article nº : WBB0006286

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant