Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Déporté, T27 roue Z-TECH 7 "x 1/4" x 7/8" 24 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 22604 - Qté par paquet : 25

Déporté, T27 roue Z-TECH 24, 7 "x 1/4" x 7/8" grain Zirconium - Unis abrasifs - Sait 22604, qté par paquet : 25

Article nº : WBB0006936

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

15,25 $ ch.

Prix: 381,25 $ / Pkg de 25

Quantité

Les clients ont également été consultés

Déporté roue T27 4-1/2 "x 1/8" x 5/8-11" 24 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 22630 - Qté par paquet : 10

T27 sur les roue à moyeu déporté 4-1/2 "x 1/8" x 5/8-11" 24 Zirconium Grit - Unis abrasifs - Sait 22630, qté par paquet : 10

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 80 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 72317 - Qté par paquet : 10

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 80 Grit Zirconium - Unis abrasifs - Sait 72317, qté par paquet : 10

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 36 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 72314 - Qté par paquet : 10

Ovation attaquant Rabat disque T27 5 "x 5/8-11" 36 Grit Zirconium - Unis abrasifs - Sait 72314, qté par paquet : 10

Coupé de roue Type 1 Z-TECH 6" x. 045" x 7/8" Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 23327 - Qté par paquet : 50

Coupé de roue Type 1 Z-TECH 6" x. 045" x 7/8" Zirconium - abrasifs Unis - Sait 23327, qté par paquet : 50

DeWalt DW8425 meule métal & inox Type 27 5" de diamètre 2 60 grain oxyde d’aluminium - Qté par paquet : 25

DeWalt DW8425 meule métal & inox Type 27 5" de diamètre 2 60 grain oxyde d’aluminium, qté par paquet : 25

Déporté, T27 roue Z-TECH 7 "x 1/4" x 7/8" 24 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 22604

Meule d’affûtage de type 27, grain de zirconium difficile. Haute performance de broyage pour les applications les plus difficiles. Fait avec un grain uniform dans l’ensemble, pas de charge de grain utilisé.

Poids &Dimensions

  • Diamètre du trou central 7/8 en
  • Diamètre 7 dans
  • Épaisseur 1/4 en

Détails du produit

  • Type de collage Résine
  • Compatibilité de l’outil Meuleuse d’angle
  • Matériau abrasif Zirconium
  • Pour une utilisation avec Métal & inox
  • Grade Extra gros
  • UPC 699053226040
  • Grit 24
  • Marque Abrasifs-Sait unie
  • Série Z-TECH
  • T/mn maximum 8 500 tr/min
  • Type de roue Type 27
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Déporté, T27 roue Z-TECH 7 "x 1/4" x 7/8" 24 Grit Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 22604 - Qté par paquet : 25

Déporté, T27 roue Z-TECH 24, 7 "x 1/4" x 7/8" grain Zirconium - Unis abrasifs - Sait 22604, qté par paquet : 25

Article nº : WBB0006936

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant