Prix : 149,95 $
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
- 7 amp AC/DC, 12 000 tr/min moteur conçu pour enlever la matière plus rapide et une protection de surcharge
- One-Touch™ Guard élimine le besoin d’un outil pour régler la position de garde - aucun bouton ou leviers, justes ne tourner la garde pour le positionner
- Clé hexagonale remplace tricoise - clé hexagonale se trouve dans la plupart des coffres si perdu
- Profil bas, carter d’engrenage de confiture-pot augmente la durabilité et permet de s’insérer dans les espaces restreints outil
- Quick-change™ blocage de la roue permet un outil roue libre retrait sans avoir besoin d’une clé
- poignée latérale amovible 2-position permet la commande et un confort accru
- Mince, corps ergonomique design offre un confort dans des applications étendues accru
- filetage de la broche 5/8"-11 accepte un large éventail de 4-1/2 » Accessoires
- Garantie limitée de 3 ans
- Année 1 gratuit contrat de Service
- 90 jours garantie de remboursement
- 4-1/2" petite disqueuse
- poignée latérale 2-position
- Meule à moyeu déporté
- One-Touch™ garde
- Clé hexagonale
Poids &Dimensions
- Poids 3,9 lbs (1,77 kg)
- Longueur 10-5/8 po (26,99 cm)
- Filetage de broche 5/8-11 po
- Taille 4-1/2 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Système de bride sans outil Oui
- Tension 120 V
- Description Meuleuse d’angle
- Système d’éjection de poussière Non
- Type de commutateur Diapositive
- Puissances en chevaux 1,14 CV
- Ampérage 7 A
- Puissance en watts 850 W
- Verrouiller sur Oui
- Aucune vitesse de chargement 0 - 12 000 TR/MIN
- Type Utilisation sur secteur
- Marque DeWalt
- Numéro de référence du fabricant DWE4011
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Siècle perceuse 76041 Angle meuleuse roue 4" diamètre acier Stringer tringles
Article nº : B2139879
Pas encore évalué
27,95 $
DeWALT® Bench Grinder, DW758, 8" Wheel Diameter, 3/4 HP, 3600 RPM
Article nº : B1107206
Pas encore évalué
299,95 $
DeWALT® DCS356D1 20V MAX XR Li-Ion Oscillating Multi-Tool Kit (2AH)
Article nº : B1820333
Pas encore évalué
399,95 $
DEWALT® DWE4011 4-1/2" petite meuleuse w / One-Touch™ garde
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires