Prix : 229,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
4-1/2" (115MM) BROYEUR D'INTERRUPTEUR À PALETTES (ÉCHOUÉ)
TThe DWE402G 4-1/2" (115mm) Paddle Switch Grinder dispose de trois systèmes puissants pour maximiser les performances telles que le système d'éjection de poussière pour empêcher la poussière dommageable d'entrer dans l'outil, One-Touch Guard™ pour une rotation de 360 degrés, et Quick-Change™ Wheel Relâchez pour faciliter l'enlèvement des roues.
Fonctionnalités
TThe DWE402G 4-1/2" (115mm) Paddle Switch Grinder dispose de trois systèmes puissants pour maximiser les performances telles que le système d'éjection de poussière pour empêcher la poussière dommageable d'entrer dans l'outil, One-Touch Guard™ pour une rotation de 360 degrés, et Quick-Change™ Wheel Relâchez pour faciliter l'enlèvement des roues.
Fonctionnalités
- 11 Ampli AC/DC 11 000 moteur de tr/min conçu pour l'enlèvement plus rapide des matériaux et une protection de surcharge plus élevée
- Le boîtier d'engrenage à profil bas permet l'accès à des espaces restreints
- Un-Touch garde permet une rotation de 360 degrés de la garde avec une seule action
- Les boudins de roue correspondant permettent d’utiliser des accessoires communs
- Le système d'éjection de poussière fournit la durabilité en éjectant la poussière et les particules de débris préjudiciables qui entrent dans l'outil par les évents d'entrée d'air
- La libération de roue Quick-Change permet l'enlèvement de roue sans outil sans avoir besoin d'une clé
- Interrupteur à palette avec verrouillage de sécurité empêche tout démarrage accidentel vers le haut
- Construction de bouchons à 3 fils à la terre conçue pour les entrepreneurs qui ont besoin d'outils échoués
Poids &Dimensions
- Taille 4-1/2 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Type Utilisation sur secteur
- Marque DeWalt
- Système de bride sans outil Oui
- Description 11-Amp Angle Grinder Paddle Grounded, 4-1/2-Inch
- Type de commutateur Paddle
- Numéro de référence du fabricant DWE402G
- Ampérage 11,0 A
- Aucune vitesse de chargement 11 000 TR/MIN
- Verrouiller sur Oui
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 3
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Siècle perceuse 76041 Angle meuleuse roue 4" diamètre acier Stringer tringles
Article nº : B2139879
Pas encore évalué
27,95 $
DeWALT® Bench Grinder, DW758, 8" Wheel Diameter, 3/4 HP, 3600 RPM
Article nº : B1107206
Pas encore évalué
299,95 $
DeWALT® DCS356D1 20V MAX XR Li-Ion Oscillating Multi-Tool Kit (2AH)
Article nº : B1820333
Pas encore évalué
399,95 $
DeWALT DWE402G 11-Amp Angle Grinder Paddle Grounded, 4-1/2-Inch
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires