Prix : 199,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Écran LCD permet à l'utilisateur d'ajuster la température dans les incréments de 50 degrés
- Protection intégrée contre les surcharges arrête l’élément chauffant et empêche la brûlure vers le haut
- Bague de blocage intégré ajoute un dispositif de rangement pratique
- Protecteur de cordon empêche le cordon de déchirement loin du logement
- Support de béquille novateur intégré fournit une plus grande stabilité et empêche la pointe sur
- Poignée ergonomique confort offre un plus grand confort pendant de longues heures d’utilisation
- Léger et Compact design pèse seulement 2,1 lbs
- 90 jours garantie de remboursement
- Année 1 gratuit contrat de Service
- Garantie limitée de 3 ans
Poids &Dimensions
- Poids de l’outil 2,3 lbs (1,05 kg)
Détails du produit
- Marque DeWalt
- Volume d’air 17,7 PI3/MIN
- Tension 120V AC V
- Description Heat Gun w / Écran LCD
- Plage de température de l’air 150-1100°F°F
- Numéro de référence du fabricant D26960
- Ampérage 13 A
- Puissance en watts 1550 W
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pistolet à air chaud à température Variable Milwaukee® 8977-20
Article nº : B445679
Pas encore évalué
265,95 $
DeWALT® D26960 LCD Heat Gun
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires