Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Fondations® Distributeur de couches - Acier inoxydable, 106-SS

Fondations® Distributeur de couches - Acier inoxydable, 106-SS

Article nº : WBB2311694

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 099,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Élimination de serviette sanitaire Global Industrial™ - Acier inoxydable

Poubelle à serviettes hygiéniques Global Industrial™, acier inoxydable

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Station à langer horizontale Rubbermaid® - FG781888LPLAT

Table à langer horizontale Rubbermaid®, FG781888LPLAT

Global Industrial™ inox Vertical de savon liquide distributeur - 1000 ml

Distributeur à savon liquide vertical en acier inoxydable Global Industrial™ - 1000 ml

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

ASI® Swing Up barre d’appui - 3413-P

ASI® Swing Grab bar - 3413-P

Ce vendeur de couches en acier inoxydable de Foundations vous permet d'ajouter plus de commodité à vos toilettes publiques. Ce distributeur de couches se marie très bien avec les stations pleines de changement de couche en acier inoxydable.
Fonctionnalités
  • Brossé 304 acier inoxydable
  • Refillable avec des kits de couches Modèle 107-DK
  • Détient 24 kits de couches
  • Surface mount standard, appel pour l'option de flange encastrée
  • ASTM, ANSI et ADA conformes lorsqu'ils sont correctement installés


Poids &Dimensions

  • Largeur 12-1/4 po (31,12 cm)
  • Profondeur 5-1/4 po (13,34 cm)
  • Hauteur 42 in (106,68 cm)
  • Poids 45 lbs (20,45 kg)

Détails du produit

  • Description Distributeur de couches
  • Assemblage requis Non
  • Pour une utilisation avec 107-DK
  • Marque Fondations
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant 106-SS
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie Limitée d’un an 5

Conformité et certifications

  • Certifications ANSI, ADA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fondations® Distributeur de couches - Acier inoxydable, 106-SS

Fondations® Distributeur de couches - Acier inoxydable, 106-SS

Article nº : WBB2311694

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Fondations® Distributeur de couches - Acier inoxydable, 106-SS
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant