Prix : 8,80 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pédales réglables GN300 sont le résultat du design industriel modern. Tous ces leviers sont révélés pour être idéal partout où les parties doivent être fixés dans un espace confiné ou dans une position de levier particulier. L’insert est connecté au levier par l’intermédiaire de dentelures qui peut être facilement être débrayée. En tirant le levier vers le haut, se désengage dentelures, lui permettant d’être basculé à la position de serrage idéale. Lorsqu’on relâche le levier, les dentelures automatiquement réengager.
Poids &Dimensions
- Unité de mesure Pouces (impérial)
- Longueur du manche 1,18 %"
- Taille de filetage 1/4-20 po
- Longueur de filetage 1,57 po (3,99 cm)
Détails du produit
- Matériel de poignée Zinc moulé
- Insérer un matériau Acier, finition d’oxyde noir
- Description Levier réglable
- pays Importation
- Type Goujon fileté
- Matériau de vis Acier, finition d’oxyde noir
- Marque J.W. Winco
- Série GN300
- Matériau Die Cast
- Numéro de référence du fabricant 3T40A19K
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Die Cast levier réglable - 1/4 - 20 - 1,18" poignée - 1,57" Stud - Black - J.W. Winco 3T40A19K GN300
8,8 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit