Prix : 2 729,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’échelle de plate-forme bariatrique numérique Health O Meter® Professional 1100KL est dotée de mains courantes « en direct » qui calculent avec précision le poids tout en permettant la stabilité du patient. Capacité: 1000 lb / 454 kg; Résolution: 0,2 lb / 0,1 kg; Taille de la plate-forme: 15 3/4 » x 22 »; Écran LCD de 3/4 » avec pivotant de 180°. Alimenté par six batteries AA (non incluses) ou adaptateur 120V (inclus). Fonctions: Connectivité EMR via USB, lb / kg Conversion, lb / kg lockout, Indice de masse corporelle (IMC), Zero Out / Tare, Hold / Release, Reweigh, Auto Zero, Auto Off. 2 Ans Garantie limitée. Tige de hauteur optionnelle vendue séparément - Partie # PROPLUSROD.
Poids &Dimensions
- Largeur 30-7/8 po (78,42 cm)
- Hauteur 49-1/4 po (125,1 cm)
- Longueur de la plate-forme 22 in (55,88 cm)
- Largeur de la plate-forme 15-3/4 po (40,01 cm)
- Longueur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 22 po x 15-3/4 po
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Lisibilité 0,2 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation 6 AA (non inclus)
- Description Échelle de plate-forme bariatrique numérique
- interface Connectivité EMR
- Type Échelle bariatrique
- Quantité par paquet 1
- Marque Compteur Santé O
- Numéro de référence du fabricant 1100KL
- Couleur Noir, gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Health O Meter 1100KL Échelle bariatrique numérique 1000 x0,2lb/454 x 0,1kg w/ Rails & Wheels
2729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires