Prix : 9 745,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Detecto® 6570 est une balance 3 en 1 fournissant un pesage portable, assis, debout et en fauteuil roulant. L’élégante main courante incurvée assure la stabilité du patient tout en pesant debout. Le siège se rabatt pour la pesée assise et se replie vers le haut pour le pesage en fauteuil roulant. En faisant glisser les leviers de déverrouillage, les colonnes se rabattent et se verrouillent facilement pour un transport et un rangement vertical rapides et faciles. Profitez des avantages de ces balances pour gagner du temps en utilisant le bouton-poussoir pratique ou la tare du clavier pour enlever le poids du fauteuil roulant. La balance dispose d’une capacité de 1 000 lb / 450 kg, de rampes intégrées bidirectionnelles pour l’accessibilité des deux côtés, d’unités verrouillables en kilogrammes ou en livres, d’une grande plate-forme de 32 po x 36 po / 81 cm x 91 cm, d’une précision de qualité clinique à 0,2 lb / 0,1 kg, d’une batterie ou d’une alimentation secteur, jusqu’à 99 ivraies (en option) pour ranger le poids des fauteuils roulants et d’une connexion Wi-Fi / Bluetooth disponible sur certains modèles pour la connectivité sans fil EMR / EHR.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Capacité de 1000 lb/450 kg
- Rampes d'accès facile à 2 voies
- Unités verrouillées en kilogrammes ou en livres
- Batteries 6 C (non incluses)
- Wi-Fi/Bluetooth disponible sur certains modèles pour la connectivité sans fil EMR/EHR
- Balance pour fauteuil roulant assis 3 en 1
- Calcul de l'IMC
- Main courante incurvée pour la stabilité du patient
- Colonne facilement pliable avec levier de dégagement rapide
- EMR/EHR Prêt
- Siège de chaise rabattable
- Plate-forme haute low-Profile 2 pouces/56 mm
- Les roues intégrales facilitent le soutien
- OIML CE Classe III Modèle disponible
- Les rampes reposent sur le sol pour faciliter l’accès des patients
- Pesée à un seul passage avec Keypad et Pushbutton Tare
- Plate-forme spacieuse de 32 po x 36 po / 81 cm x 91 cm
- Mode vertical pour le transport et le stockage
- Ethernet en option
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 31 in (78,74 cm)
- Afficher la hauteur du chiffre 1
- Longueur de la plate-forme 32 in (81,28 cm)
- Toise N
- Largeur de la plate-forme 38 in (96,52 cm)
- Unité de mesure lb., kg
- Taille du panoramique/de la plate-forme 32 po long. x 36 po larg.
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Piles 6 C (non incluses), adaptateur secteur (inclus)
- Légal pour le commerce Non
- Type Pour fauteuil roulant
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier, plastique
- Style Style de colonne avec poteaux
- Température de fonctionnement 14° - 104° F / -10° - 40° C
- Tension 110-120 V
- Heures de vie de batterie 700
- interface RS-232, USB
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Detecto
- Roues Y
- Numéro de référence du fabricant 6570-C-AC
- Poteau à main Y
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pèse-personne numérique pour fauteuil roulant Detecto®, adaptateur secteur et BT/WiFi, 1000 lb. Cap., plate-forme de 32 po L x 36 po l
9745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit