Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

J.W. Winco DIN464 moletée vis moletées, 10", M3 x 10

J.W. Winco DIN464 moletée vis moletées, 10", M3 x 10

Article nº : WBB1347749

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2,99 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

J.W. Winco DIN466 moleté écrous M3 x.5, 6"(.24)

J.W. Winco DIN466 moleté écrous M3 x.5, 6"(.24)

DIN 464 vis moletée sont usinées à partir de barre pleine. Acier inoxydable moletée vis.

Poids &Dimensions

  • Dimension D3 6 mm (.24) po
  • Dimension D2 12 mm (.47) po
  • Dimension K 2,5mm(.10")
  • Dimension H 7,5mm(.30")
  • Longueur du goujon L 10 in (25,4 cm)

Détails du produit

  • Filetage D1 M3 x.5
  • Type Vis moletée
  • Marque J.W. Winco
  • Série DIN464
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Oxyde noir
  • D2 Tapoté M3 x 10
  • Numéro de référence du fabricant 3N10F50
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
J.W. Winco DIN464 moletée vis moletées, 10", M3 x 10

J.W. Winco DIN464 moletée vis moletées, 10", M3 x 10

Article nº : WBB1347749