Prix : 619,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ventilateur automatique est ajoutée facilement où la circulation de la chaleur plus rapide est souhaitée. Pour à évacuation directe four modèles gravitationnels Williams 2203821, 2203822, 3003821 et 3003822. Se monte à l’intérieur de l’enveloppe du four. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Profondeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- CFM 135 CFM
- Nombre de vitesses 1
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/200
- Ampérage 0,5 A
- Type Soufflante par gravité
- Marque Williams
- Numéro de référence du fabricant 2302
- Couleur Inachevé
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Williams Forsaire Direct-Vent contre-courant four 6007731 Propane 62500 BTU
Article nº : B2043847
Pas encore évalué
3 845,00 $
Ventilateur de ventilation directe gravité Williams 2302 135 CFM
619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires