Prix : 2 379,00 $
Les clients ont également été consultés
Un style attrayant, économique et sûr chauffage confort caractéristique faible coût installation et utilisez pas à l’intérieur de l’air ambiant pour le fonctionnement. Tous les matériaux d’aération sont inclus et ils fonctionnent sans électricité grande pendant les pannes de courant. Idéal pour les garages. Made in USA. Thermostat mural vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 32-1/8 po (81,6 cm)
- Profondeur 10-1/4 po (26,04 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Poids 88 lbs (40 kg)
- Zone de couverture 435 ft²
- Pression du gaz d’entrée (colonne d’eau) 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Au propane
- Emplacement de montage Murale
- Description Fourneau
- % De cote de rendement (AFUE) 67
- Efficacité thermique % 75
- Type Gravité
- Marque Williams
- Entrée BTU 22000
- Type d’allumage Piezo
- Numéro de référence du fabricant 2203821
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 pièces 10 sur Chambre de Combustion seulement
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Thermostat mural Williams P322016
Article nº : 653858
Pas encore évalué
70,95 $
Ventilateur de ventilation directe gravité Williams 2302 135 CFM
Article nº : B2043908
Pas encore évalué
609,00 $
Bouclier de Vent Williams 4318 isolé galvanisé pour fours à ventilation directe
Article nº : B2043924
Pas encore évalué
189,95 $
Williams Gas Conversion Kit 8943 Propane à gaz naturel 22000 BTU
Article nº : B2043929
Pas encore évalué
139,95 $
Williams évacuer Cap garde 9308
Article nº : B2043938
Pas encore évalué
329,95 $
Tube rallonge de conduit d'aération 9301, 15 po L pour fourniases de 22000 et 30000 BTU
Article nº : B2043940
Pas encore évalué
279,95 $
Williams évacuer Extension Tubes 9302-24" L pour 22000 BTU fours
Article nº : B2043941
Pas encore évalué
265,95 $
Williams à paroi mince collier Kit 9307 pour épaisseur 1" à 5"
Article nº : B2043944
Pas encore évalué
77,95 $
Williams à évacuation directe gravité four 2203821 Propane 22000 BTU
2379,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires