Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce modèle de distributeur de surface coupe à ressort monté est conçu pour accueillir les papier, gobelets en plastique ou en mousse avec des diamètres de jante allant de 3-1/4"- 3-7/8". Construction en acier inoxydable assure la durabilité des produits à long terme. Distributeurs sont livrés avec deux ensembles de support entre crochets en acier inoxydable et peuvent être montés sur un mur ou une surface. Tous les modèles sont NSF énuméré. 4-1/8" diamètre x 25-1/2"H globale.
Poids &Dimensions
- Diamètre 4-1/8 po (10,48 cm)
- Diamètre de la jante/du couvercle -3-1/4 3-7/8""
- Hauteur 25-1/2 po (64,77 cm)
Détails du produit
- Description Distributeur de montage en surface, à ressort
- Mécanisme de distribution Clip de réglage
- Nombre de distributeurs 1
- Marque Dispenser-Rite
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Taille de la tasse / couvercle 14 24 oz papier/plastique ; 12 24 oz mousse
- Numéro de référence du fabricant ADJ-NS-81
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Fabricant limité de 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Desiree
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dispense-Rite® couvercle de comptoir, paille & Condiment organisateur - étroit, noir
Article nº : B258248
Pas encore évalué
339,95 $
Distributeur de tasses à ressort à installation en saillie Dispense-Rite® - de 14 à 24 oz
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires