Prix : 1 545,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 1 545,00 .
- Achetez 5-8 1 469,00 .
- Acheter 9+ 1 419,00 .
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Améliore la sécurité et la productivité tout en réduisant les coûts en offrant une protection contre les intempéries, et les insectes tout en économisant de l’énergie.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 40 oz de tissus résistants à l’abrasion à haute déchirure
- Coutures cousues à double verrouillage
- Bois d’œuvre séché de qualité supérieure de four
- 99 % Memory Foam Core pour ascenseur étendu
- Le bloc-tête fixe fournit un joint maximal
- Système de drainage de condensation
- Bandes de guidage jaune pleine hauteur
- Matériel de montage galvanisé inclus
- Les joints pour les ouvertures de hauteur de 10' incluent l’en-tête de style rideau avec le rideau de chute de 24"H et les fentes velcro de 18 »
Poids &Dimensions
- Largeur 8 pi (2,44 m)
- Hauteur 10 pi (3,05 m)
- Projection 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Type Heavy Duty 40 oz vinyle
- Marque Wesco
- Assemblage requis Oui
- Matériau Vinyle
- Numéro de référence du fabricant 276054
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Joint de porte
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
919,00 $
Ventilateur industriel™ global 18 » haute vitesse, support mural et colonne, 115V
Article nº : 293147
Pas encore évalué
831,00 $
Wesco® Dock Door Seal 276054 Heavy Duty 40 oz 8'W x 10'H 10 » Projection - Noir
1545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires