Prix : 455,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
OZ de levage interne du faisceau Clamp, 5 tonnes de capacité, Fits faisceau bride Range 3"-9 »
BEAM CLAMP MADE IN USA - ce OZ levage produits Beam Clamp est en acier brut à l’emballage final, 100 % made in USA. Il dispose d’une construction de boîte entièrement soudé. Contrairement à nos concurrents, produits de levage OZ n’utilise aucuns press fit de broches dans nos attaches. Nous soudons complètement les plaques d’appui ainsi que la goupille de charge principale pour les flasques de lourds. On dispose pour la résistance et la rigidité exceptionnelle. En outre, Oz levage produits utilise une combinaison de poudre industrielle et zingage pour une durabilité accrue.
CARACTÉRISTIQUES et avantages
BEAM CLAMP MADE IN USA - ce OZ levage produits Beam Clamp est en acier brut à l’emballage final, 100 % made in USA. Il dispose d’une construction de boîte entièrement soudé. Contrairement à nos concurrents, produits de levage OZ n’utilise aucuns press fit de broches dans nos attaches. Nous soudons complètement les plaques d’appui ainsi que la goupille de charge principale pour les flasques de lourds. On dispose pour la résistance et la rigidité exceptionnelle. En outre, Oz levage produits utilise une combinaison de poudre industrielle et zingage pour une durabilité accrue.
CARACTÉRISTIQUES et avantages
- Robuste tout en acier entièrement soudé
- Réglage Super rapide pour la plupart poutres en I
- Enduit de poudre jaune de sécurité pour la protection durable de la surface
Poids &Dimensions
- Dimension C 4,41 po (11,2 cm)
- Salle de tête 7-1/2 à 9 in
- Épaisseur de bride 1,57 po (3,99 cm)
- Dimension D 1,5 po (3,81 cm)
- Largeur de bride 3 à 9 pouces
- Largeur 4-7/16 po (11,27 cm)
- Dimension H 1,125 po (2,86 cm)
- Longueur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Dimension A 3 - 9 pouces
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
- Dimension G 2,5 po (6,35 cm)
- Dimension E 11 in (27,94 cm)
- Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)
- Dimension F 7,5 - 9 po
- Dimension B 19,5 po (49,53 cm)
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Pince de faisceau interne prime
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- UPC 760921782903
- Marque Produits de levage OZ
- Numéro de référence du fabricant OZ5BCA
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 5 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
92,95 $
Global Industrial™ Sling, Eye & Eye, 6 Ft L x 2 In W, 6400/5000/12800 Lbs Cap
Article nº : 298518
Pas encore évalué
44,95 $
2 309,00 $
OZ levage OZ5BCA faisceau interne pince 5 Ton Cap., Fits faisceau bride Range 3"-9 »
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires