Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
WireCrafters® RapidWire #8482 ; Porte courrier, 8' 6" H
Messages de porte sont 8/5 1'-4" H et allument sur chaque côté d’un panneau de porte charnière ou diapositive. WireCrafters® RapidWire #8482 ; conception fournit un système modulaire, empilable, soudée est inégalé dans l’industrie. Les panneaux sont 2 "x 2" 10 calibre soudé dans un cadre d’angle de forme calibre 13 rouleau sur 4 de tous les côtés. Les postes sont calibre 14 2" tube carré. Créer des partitions de fil de toute taille et de configuration avec WireCrafters® RapidWire #8482 ; Système de cloison métallique soudé. Construire les murs et les plafonds des mêmes panneaux modulaires de taille. Empiler les panneaux à la hauteur désirée et boulonner aux messages à l’aide d’outils à main standard. Gamme complète de charnières, double battants et portes coulissantes disponibles. Tout le matériel y compris les ancres de plancher sont inclus... Inclut une garantie limitée de l’année 1.
Messages de porte sont 8/5 1'-4" H et allument sur chaque côté d’un panneau de porte charnière ou diapositive. WireCrafters® RapidWire #8482 ; conception fournit un système modulaire, empilable, soudée est inégalé dans l’industrie. Les panneaux sont 2 "x 2" 10 calibre soudé dans un cadre d’angle de forme calibre 13 rouleau sur 4 de tous les côtés. Les postes sont calibre 14 2" tube carré. Créer des partitions de fil de toute taille et de configuration avec WireCrafters® RapidWire #8482 ; Système de cloison métallique soudé. Construire les murs et les plafonds des mêmes panneaux modulaires de taille. Empiler les panneaux à la hauteur désirée et boulonner aux messages à l’aide d’outils à main standard. Gamme complète de charnières, double battants et portes coulissantes disponibles. Tout le matériel y compris les ancres de plancher sont inclus... Inclut une garantie limitée de l’année 1.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 8-7/16 pi (2,57 m)
- Poids 22 lbs (10 kg)
- Hauteur nominale 8-1/2 pi (2,59 m)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Publier
- Marque WireCrafters
- Quantité par paquet 1
- Série RapidWire #8482 ;
- Matériau Tubes en acier 2" square 14 GA.
- Style Poteau de la porte
- Numéro de référence du fabricant GI-DP8
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
WireCrafters® mur d’ancrage, kit de connexion de maçonnerie, Qté 4
Article nº : B794485
Pas encore évalué
20,25 $
WireCrafters® RapidWire #8482; Poste de porte, 8' 5-1/4"H
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires