42,95 $ ch.
Prix: 2 061,60 $ / Pkg of 48
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 2 061,60 $ /pkg.
- Acheter 3+ 1 965,60 $ /pkg.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3M™ 415 Double Coated Tape 3/4" x 36 Yds. 4 Mil clair - 48 rouleaux/carton
3M™ Double Coated Tape 415 est un ruban double enduit qui offre un équilibre d’adhérence initiale élevée et une bonne puissance de fixation sur une variété de substrats, en particulier le papier. L’adhérence double latérale augmente la stabilité dimensionnelle pour une manipulation facile, ce qui en fait un choix idéal pour zéro vitesse et des épissages volants pendant l’impression. 3M™ Double Coated Tape 415 est un ruban en polyester double enduit de 4,0 mil avec 3M™ adhésif acrylique 400 monté sur un 60. lb doublure en papier kraft densifié. Il offre une excellente résistance aux UV, avec une bonne résistance à la température et à l’humidité pour l’épissage de haute performance lors d’applications d’impression rigoureuses. Cette bande fonctionnera bien jusqu’à 180 oF/82 oC à court terme, et jusqu’à 150 oF/65 oC pendant des jours ou des semaines. Il adhère bien à une variété de substrats d’énergie de surface haute et basse, y compris les métaux, le verre, le bois, les peintures et de nombreux plastiques, ainsi que la plupart des grades de papier, films et foils, et le bouillon de papier recouvert d’argile et ondulé.
Détails:
Applications recommandées :
3M™ Double Coated Tape 415 est un ruban double enduit qui offre un équilibre d’adhérence initiale élevée et une bonne puissance de fixation sur une variété de substrats, en particulier le papier. L’adhérence double latérale augmente la stabilité dimensionnelle pour une manipulation facile, ce qui en fait un choix idéal pour zéro vitesse et des épissages volants pendant l’impression. 3M™ Double Coated Tape 415 est un ruban en polyester double enduit de 4,0 mil avec 3M™ adhésif acrylique 400 monté sur un 60. lb doublure en papier kraft densifié. Il offre une excellente résistance aux UV, avec une bonne résistance à la température et à l’humidité pour l’épissage de haute performance lors d’applications d’impression rigoureuses. Cette bande fonctionnera bien jusqu’à 180 oF/82 oC à court terme, et jusqu’à 150 oF/65 oC pendant des jours ou des semaines. Il adhère bien à une variété de substrats d’énergie de surface haute et basse, y compris les métaux, le verre, le bois, les peintures et de nombreux plastiques, ainsi que la plupart des grades de papier, films et foils, et le bouillon de papier recouvert d’argile et ondulé.
Détails:
- Idéal pour les applications d’impression, avec une forte orientation et l’adhérence à la plupart des stocks de papier
- L’adhérence double latérale augmente la stabilité dimensionnelle pour une manipulation facile pendant l’épissage d’impression
- Excellente résistance aux UV, à la température modérée et à la bonne humidité pour assurer des performances dans une variété de situations
- Le revêtement en papier kraft densifié assure une manipulation facile
- Bonne adhésion à une variété de substrats, y compris les substrats d’énergie de surface basse et élevée
Applications recommandées :
- Des épissures volantes à grande vitesse sur la plupart des grades de papier
- Épissures de vitesse zéro sur la plupart des grades de papier
- Épissage Web
- Démarrage de base
- Films et foils
Poids &Dimensions
- Largeur 3/4 en
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Longueur 36 yd (32,92 m)
- Épaisseur mil 4
Détails du produit
- Type Double Coated Film Tape
- Quantité par paquet 48
- Marque 3M
- Droit de bande Léger à moyen
- Matériau Polyester, Kraft Paper Liner
- Numéro de référence du fabricant 7000042757
- Couleur Effacer
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
531,00 $
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, poignée pistolet, pour 12-20 « W Roll
Article nº : 244290
129,95 $
Global Industrial™ Packing List Enveloppes W/Print, 4-1/2"L x 5-1/2"W, Orange, 1000/Pack
Article nº : 412403
Pas encore évalué
47,95 $
73,50 $
3M™ 415 Double Coated Tape 3/4" x 36 Yds. 4 Mil clair, qté par paquet : 48
42,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires