40,95 $ ch.
Prix: 1 965,60 $ / Pkg of 48
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 965,60 $ /pkg.
- Acheter 3+ 1 869,60 $ /pkg.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3M™ 9500PC Double Coated Tape 3/4" x 36 Yds. 5,6 Mil Clair - 48 rouleaux/carton
Le 3M™ Double Coated Tape 9500PC a un porteur de polyester pour améliorer la stabilité dimensionnelle et la manipulation - en particulier dans les applications de découpage de matrice et de laminage. Ce ruban peut être utilisé pour stratifier des plastiques de haute performance et des substrats difficiles, tout en offrant une large résistance à la température. À cette fin, cette bande peut être utilisée à des températures allant de -40 oF (-40 oC) à 350 oF (177 oC). En outre, les utilisateurs bénéficient d’une résistance UV moyenne, aidant à élargir la durabilité et la longévité de ce produit.
Détails:
Applications recommandées :
Le 3M™ Double Coated Tape 9500PC a un porteur de polyester pour améliorer la stabilité dimensionnelle et la manipulation - en particulier dans les applications de découpage de matrice et de laminage. Ce ruban peut être utilisé pour stratifier des plastiques de haute performance et des substrats difficiles, tout en offrant une large résistance à la température. À cette fin, cette bande peut être utilisée à des températures allant de -40 oF (-40 oC) à 350 oF (177 oC). En outre, les utilisateurs bénéficient d’une résistance UV moyenne, aidant à élargir la durabilité et la longévité de ce produit.
Détails:
- Effacer, 5 mil (0,14 mm) double bande enduite avec acrylique haute performance
- 1 mil, film de porte-PET clair pour la stabilité dimensionnelle et la facilité de découpage de matrice
- Adhère aux surfaces enduites de poudre, à la plupart des plastiques et aux surfaces difficiles
- Résistance à haute teneur en résistance à la chaleur à court terme jusqu’à 350 oF (177 oC)/li>
- 58 ' doublure kraft polycoated non imprimée réduit la bavure de bord pendant la coupe de die d’outil dur
Applications recommandées :
- La liaison des plastiques à faible consommation d’énergie de surface (LSE) comme le polypropylène et le polyéthylène
- Applications à haute température
- Découpage de matrice
- Plastification
Poids &Dimensions
- Largeur 3/4 en
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Longueur 36 yd (32,92 m)
- Épaisseur mil 5,6
Détails du produit
- Description Bande de doublure étendue
- Type Double Coated Film Tape
- Quantité par paquet 48
- Marque 3M
- Droit de bande Lourdes
- Matériau Polyester, Kraft Paper Liner
- Numéro de référence du fabricant 7000123415
- Couleur Effacer
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
Article nº : 244241
Pas encore évalué
389,95 $
Global Industrial™ Packing List Enveloppes W/Print, 4-1/2"L x 5-1/2"W, Orange, 1000/Pack
Article nº : 412403
Pas encore évalué
47,95 $
73,50 $
3M™ 9500PC Double Coated Tape 3/4" x 36 Yds. 5,6 Mil Clair, qté par paquet : 48
40,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires