57,95 $ ch.
Prix: 1 390,80 $ / Pkg of 24
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 390,80 $ /pkg.
- Achetez 3-4 1 318,80 $ /pkg.
- Acheter 5+ 1 270,80 $ /pkg.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3M™ 9579 Double Coated Tape 2" x 36 Yds. 9 Mil Blanc - 24 rouleaux/carton
3M™ Double Coated Tape 9579 est un polyéthylène de haute densité à double teneur en caoutchouc de 9,0 mil avec adhésif en caoutchouc 760 sur un revêtement kraft densifié blanc de 62 lb. Bande de film double enduite à la main à haute pression avec un adhésif sensible à la pression de chaque côté du transporteur. L’adhésif en caoutchouc synthétique de moyenne entreprise présente une adhérence très élevée sur une variété de surfaces, une bonne puissance de fixation de cisaillement et offre une seule pièce de retrait de la plupart des substrats.
Détails:
Applications recommandées :
3M™ Double Coated Tape 9579 est un polyéthylène de haute densité à double teneur en caoutchouc de 9,0 mil avec adhésif en caoutchouc 760 sur un revêtement kraft densifié blanc de 62 lb. Bande de film double enduite à la main à haute pression avec un adhésif sensible à la pression de chaque côté du transporteur. L’adhésif en caoutchouc synthétique de moyenne entreprise présente une adhérence très élevée sur une variété de surfaces, une bonne puissance de fixation de cisaillement et offre une seule pièce de retrait de la plupart des substrats.
Détails:
- 9 mil de ruban double enduit en caoutchouc synthétique avec le porteur de polyéthylène sur une doublure blanche
- Adhérence initiale élevée
- Excellent bâton rapide
- Bonne adhésion aux substrats d’énergie de surface basse
- Noyau indiquant sur des noyaux métalliques
- Mêmes caractéristiques, mais plus épaisse porteuse que 3M™ 7945MP Double Coated Tape
Applications recommandées :
- Pour les applications de température intérieure et ambiante
- Noyau indiquant sur des noyaux métalliques
- Utilisé pour l’industrie générale
- Rejoindre l’appfixation
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Longueur 36 yd (32,92 m)
- Épaisseur mil 9
Détails du produit
- Type Double Coated Film Tape
- Quantité par paquet 24
- Marque 3M
- Droit de bande Lourdes
- Matériau Polypropylène, Doublure en papier Kraft
- Numéro de référence du fabricant 70006151933
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
531,00 $
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, poignée pistolet, pour 12-20 « W Roll
Article nº : 244290
129,95 $
73,50 $
3M™ 9579 Double Coated Tape 2" x 36 Yds. 9 Mil Blanc, qté par paquet : 24
57,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires