59,95 $ ch.
Prix: 2 158,20 $ / Pkg of 36
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 2 158,20 $ /pkg.
- Achetez 3-4 2 050,20 $ /pkg.
- Acheter 5+ 1 978,20 $ /pkg.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3M™ 9589 Double Coated Film Tape 1" x 36 Yds. 9 Mil Blanc - 36 rouleaux/carton
3M™ Double Coated Film Tape 9589 dispose d'un porte-polyéthylène haute densité avec adhésif en caoutchouc synthétique sur un revêtement en papier kraft densifié. Il combine une forte adhérence initiale et un bon pouvoir de détention pour s'assurer qu'il se lie à une variété de matériaux. La doublure en papier a été spécialement traitée pour améliorer sa résistance et ses caractéristiques de amovibilité.
Détails:
Applications recommandées :
3M™ Double Coated Film Tape 9589 dispose d'un porte-polyéthylène haute densité avec adhésif en caoutchouc synthétique sur un revêtement en papier kraft densifié. Il combine une forte adhérence initiale et un bon pouvoir de détention pour s'assurer qu'il se lie à une variété de matériaux. La doublure en papier a été spécialement traitée pour améliorer sa résistance et ses caractéristiques de amovibilité.
Détails:
- Le porteur de polyéthylène de haute densité fournit la stabilité dimensionnelle et les larmes à la main
- L'adhésif élimine proprement de nombreuses surfaces pour assurer un processus de nettoyage relativement facile
- Excellent bâton rapide et adhérence élevée assurer un lien fiable à une variété de substrats
- Cette bande est en conformité avec la FDA 21 CFR 175,105 lignes directrices pour le contact indirect des aliments
Applications recommandées :
- Installation de tapis
- Montage industriel général, assemblage et épissage
- Joint et holding divers lorsque le tack initial élevé est requis
- Applications de découpage et de laminage
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Longueur 36 yd (32,92 m)
- Épaisseur mil 9
Détails du produit
- Type Double Coated Film Tape
- Quantité par paquet 36
- Marque 3M
- Droit de bande Léger à moyen
- Matériau HDPE, Doublure de papier Kraft
- Numéro de référence du fabricant 7000048620
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Stretch Wrap Dispenser, Ball Grip, pour 12-20 « W Roll
Article nº : 244289
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12
Article nº : 412549
Pas encore évalué
126,00 $
73,50 $
3M™ 9589 Double Coated Film Tape 1" x 36 Yds. 9 Mil Blanc, qté par paquet : 36
59,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires