Prix : 1 519,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Remodeler la collection et avoir un impact avec les conteneurs modulaires de la série Evolve. These bins are the next step in our commitment to provide high-quality, creative solutions for sustainability.
Avec des options de combinaison apparemment infinies, la série Evolve™ le recyclage et les poubelles offrent un style distingué pour la collecte multifonctionnelle.
Couvercle pratiquement indestructible avec effet d’étain brossé. Les masques de carrosserie texturés LDPE portent et déchirent sur le récipient. Pieds réglables pour un nivellement facile.
Pour une utilisation à l’intérieur seulement.
Avec des options de combinaison apparemment infinies, la série Evolve™ le recyclage et les poubelles offrent un style distingué pour la collecte multifonctionnelle.
Pour une utilisation à l’intérieur seulement.
Poids &Dimensions
- Largeur 19-3/4 po (50,17 cm)
- Profondeur 30-1/4 po (76,84 cm)
- Hauteur 41-3/4 po (106,05 cm)
- Poids 21,3 lbs (9,68 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 46 gal (174,13 l)
- Type Station de déchets/recyclage
- Intérieur/extérieur Indoor
- Quantité par paquet 2
- Marque Busch Systems
- Ouverture 2 ouvertures
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 101263
- Couvercle Oui
- Forme Rectangle
- Couleur Noir
- Pourcentage de contenu recyclé post-consommation 35 %
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Busch Systems Evolve Double Recycling & Trash Can, 46 Gallon, Noir
1519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires