Souvent achetés ensemble
Prix : 87,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 87,95 $ ch.
- Achetez 3-5 84,95 $ ch.
- Acheter 6+ 82,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Choisissez Global Industrial™ Light Duty Black Trash Bags pour des charges légères à moyennes, y compris les restes de nourriture, les déchets de bureau et les travaux de nettoyage léger. Idéal pour l'entretien des bâtiments, les applications industrielles, les établissements d'enseignement, les restes de services alimentaires, les réceptacles extérieurs, les parcs publics et les aires de loisirs. Fabriqué à partir de 100 % vierge de poids moléculaire élevé Depolyéthylène (HDPE) résines, l’épaisseur du sac 0,39 Mil offre une résistance maximale à la perforation et les déchirures. Joint étoile base fournit un ajustement optimal à réceptacle, répartition de charge et protection supérieure de fuite. Couleur noire permet de dissimuler les déchets. Chaque sac mesure 30 x 37 po pour un ajustement superbe dans les récipients 20 30 Gallon. Conditionné en rouleaux haute fréquence, qui simplifie le contrôle des stocks, la distribution et la responsabilisation. Un cas contient 10 rouleaux haute fréquence de 50 sacs de chaque pour un total de 500 sacs par carton.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 37 in (93,98 cm)
- Capacité de poids 30 lbs (13,64 kg)
- Épaisseur mil 0,39
Détails du produit
- Type Léger
- Quantité par paquet 500
- Marque Global Industrial
- Matériau HDPE
- Numéro de référence du fabricant 670246
- Capacité 20 - 30 gal
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chiffons de nettoyage en microfibre Industrial™ global 300 GSM, 16 "x 16", vert, 12 chiffons/Pack
Article nº : 670233
Pas encore évalué
27,95 $
Global Industrial™ Clinging Oven & Grill Cleaner, bouteille de 1 gallons, 4 / étui
Article nº : 670273
Pas encore évalué
109,95 $
Global Industrial™ Light Duty Black Trash Bags - 20-30 Gal, 0,39 Mil, 500 Sacs/Case
87,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires