Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Anneau pivotant Double CODIPRO
- Facteur de sécurité 5
- Acier à haute résistance, classe 8 >
- Deux façons de serrage : clé plate ou par clé Allen
- Double articulation permet d’aligner parfaitement avec l’écharpe.
Poids &Dimensions
- Dimension C 60 in (152,4 cm)
- Dimension D 83
- Dimension L1 33 in (83,82 cm)
- Dimension S2 24
- Diamètre M22 x 2,5
- Dimension H 19
- Dimension A 62
- Dimension G 117 in (297,18 cm)
- Dimension E 55
- Dimension F 25
- Dimension S1 14
- Dimension B 55
- Poids 5,73 lbs (2,6 kg)
- Limite de charge de travail 6600 lbs (3000 kg)
Détails du produit
- Description Double anneau pivotant - M 22 (x2,5)
- Centrage Sans centrage
- Marque Codipro
- Matériau Acier forgé
- Numéro de référence du fabricant DSR M 22
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
GKS Jack and Roll Block 9-10010, 12"L x 4"L x 4"H - 40 000 Lb. Capacité
Article nº : 320902
Pas encore évalué
409,95 $
Double anneau pivotant - M 22 (x2,5)
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires