Prix : 319,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Anneau pivotant Double CODIPRO
- Facteur de sécurité 5
- Acier à haute résistance, classe 8 >
- Deux façons de serrage : clé plate ou par clé Allen
- Double articulation permet d’aligner parfaitement avec l’écharpe.
Poids &Dimensions
- Dimension C 45 in (114,3 cm)
- Dimension D 54
- Dimension L1 30 in (76,2 cm)
- Diamètre 3/4-10
- Dimension S2 20
- Dimension H 13
- Dimension G 76 in (193,04 cm)
- Dimension A 45
- Dimension E 38
- Dimension F 17
- Dimension S1 5/16 po
- Dimension B 42
- Poids 1,98 lbs (.9 kg)
- Limite de charge de travail 5500 lbs (2500 kg)
Détails du produit
- Description Double émerillon anneau - UNC 3/4"- 10
- Centrage Sans centrage
- Marque Codipro
- Matériau Acier forgé
- Numéro de référence du fabricant DSR U 075
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
GKS Jack and Roll Block 9-10010, 12"L x 4"L x 4"H - 40 000 Lb. Capacité
Article nº : 320902
Pas encore évalué
419,95 $
Double émerillon anneau - UNC 3/4"- 10
319,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires