Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le SE-4920 est un accessoire de tuyau bassinage pour usage avec Speakman portatifs portables GravityFlo®. Le SE-4920 permet ton corps en plus de la capacité de rinçage oculaire unités de lavage.
- Caractéristiques :
- Comprend le matériel de montage
- Pour une utilisation avec Speakman GravityFlo® pharmacie portable
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 3/4 FGHT dans
- Diamètre de la tête 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Covers Sauter au loin
- Emplacement de montage Réservoir monté
- Matériau du tuyau Acier inoxydable, laiton, plastique & acier
- Description Tuyau d’arrosage
- Comprend Matériel de montage
- Têtes de pulvérisation de lavage pour les yeux et le visage 1
- Type Pièce de réparation de lavage des yeux portable
- Pour une utilisation avec Speakman SE-4300
- Marque Speakman
- Numéro de référence du fabricant SE-4920
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 3
Conformité et certifications
- Certifié ARRA Oui
- Certifié OSHA Oui
- ANSI Certification Rencontre la norme ANSI Z358,1-2014
- Accréditation verte Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
445,95 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Speakman bassinage tuyau accessoire pour les unités portables GravityFlo Portable, SE-4920, jaune & blanc
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires