Prix : 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Économiseur d’oeil SE-921 Speakman Drench tuyau & Eye Wash Combination
Tuyau d’arrosage Speakman & combinaisons de bassins oculaires fournissent une grande flexibilité dans les laboratoires une autres zones industrielles pour rincer les yeux et le corps. Toutes les unités sont livrés en standards avec un tuyau flexible en faisant un produit idéal pour la chasse d’eau directement sur les zones contaminées. Le SE-921 est un comptoir monté tremper le tuyau de sortie d’un seul jet aéré et un pied flexible de 6'. Le SE-921 dispose également d’une valve de fermeture automatique et bride platine plaqué chrome pour un fonctionnement sans mains. Le SE-921 est conforme à ANSI Z358.1.
Tuyau d’arrosage Speakman & combinaisons de bassins oculaires fournissent une grande flexibilité dans les laboratoires une autres zones industrielles pour rincer les yeux et le corps. Toutes les unités sont livrés en standards avec un tuyau flexible en faisant un produit idéal pour la chasse d’eau directement sur les zones contaminées. Le SE-921 est un comptoir monté tremper le tuyau de sortie d’un seul jet aéré et un pied flexible de 6'. Le SE-921 dispose également d’une valve de fermeture automatique et bride platine plaqué chrome pour un fonctionnement sans mains. Le SE-921 est conforme à ANSI Z358.1.
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 3/8 TNP en
- Diamètre de la tête 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur du tuyau 6 pi
Détails du produit
- Performances de la douche gal/min 15 à 30 lbs/po2
- Covers Flip Top
- Matériau du tuyau PVC renforcé
- Emplacement de montage Plan de travail monté
- Pression 30 PSI psi
- Comprend Matériel de montage
- Gallons par minute 1,5 GPM gal/min
- Type Tuyau d’arrosage
- Marque Speakman
- Pomme de douche Aéré, jaune prise de pulvérisateur en plastique, couvercle anti-poussière
- Type de vanne Chrome plaqué laiton, séjour ouvert
- Vanne de douche 3/8" NPT femelle en laiton, chromé
- Entrée de douche et déchets 3/8" NPT mâle, raccord
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- Certifié ARRA Oui
- Certifié OSHA Oui
- ANSI Certification Rencontre la norme ANSI Z358,1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 025,00 $
3 599,00 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Tuyau de douche de sécurité Speakman SE-921
629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires