Souvent achetés ensemble
Prix : 3 599,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 30 in (76,2 cm)
- Poids 80 lbs (36,36 kg)
- Longueur du cordon 25 pi (7,62 m)
- Longueur du tuyau de drainage 40 pi (12,19 m)
Détails du produit
- Déshumidification (pintes/jour) 145
- Ampérage 6,4 A
- Fluide frigorigène R410A
- Capacité nominale AHAM @ 80 ° F / 60 % Rh 64 PT
- Ampères élevés 6,4 A
- Matériau Polyéthylène
- CFM 227 CFM
- Réfrigération Standard
- Tension 115 V
- Type de compresseur Rotary
- CFM haute 227 CFM
- Contrôles Pavé tactile électronique
- Marque Dri-Eaz
- Température maximale 100 ° F
- Numéro de référence du fabricant 104677
- Fonctionnalités Contrôle électronique du pavé tactile en 4 langues, pompage automatique, anneau de fixation de conduit intégré
- Couleur Bleu
- Type de dégivrage Bypass gaz chaud
- Température mine 33 ° F
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, CSA
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PETE
Date de : Juillet 31, 2021
-
Reviewer : KIM
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons déjà 3 d'entre eux. Champs lorsque vous travaillez. Nous avons un bâtiment que pulld dans l’air de 100 % et causé des moisissures sur les meubles, nous utilisons ces garder devant lui. -
Reviewer : Dobbins Monty
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous avons décidé d’acheter une unité de DriEaz après avoir loué plusieurs fois auprès d’une compagnie de location. Décomposant, location deux mois = 1 coût unitaire ! Semble être une entreprise plus prudente pour notre société. -
Reviewer : Frances
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Facile à mettre en place et fait un excellent travail. -
Reviewer : JOHN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cette chose est une bête. Il est séché sur un sous-sol humide de 20 x 40 en 2 jours. Grande performance. -
Reviewer : Victor Vartanian
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce déshumidificateur est probablement la meilleure valeur faite et le meilleure de sa catégorie. Le panneau de configuration est excellent, avec surveillance des temps de travail et contrôle de purge. Le filtre est remplaçable, donc les bobines doivent rester propres. Le moteur du ventilateur est un peu bruyant, mais il est à prévoir avec tel un débit d’air élevé. L’appareil est très robuste, car il s’agit essentiellement d’un système commercial. Un domaine de déception est qu’il n’y a aucune minuterie intégrée, même si cela pourrait facilement être implémenté. Il s’agit de ma justification pour seulement 4 étoiles. On a un système 6,5 afin d’avoir une horloge aurait été une caractéristique de l’efficacité énergétique excellente.
Il ya 1 questions pour ce produit.
-
Quel est le niveau de bruit sur cet appareil en fonctionnement ? En quoi cet appareil mieux que l’unité globale industrielle ?
Question posée par : Barry, 14, 2017 juillet
Répondre à cette question
Économisez 961,00 $ avec ce produit comparable
Déshumidificateur mondial de réfrigérant industriel™ à faible grain avec pompe, 120V, 145 pintes
Article nº : 653660
Expédition en un jour ouvrable
2 638,00 $
comparer les élémentsDri Eaz® Déshumidificateur w / Auto Pumpout, 115V, 145 Pints
3599,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires