Prix : 459,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Daniamant L163 USCG/SOLAS/MED/ATEX Lifebuoy lumière avec support
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- USCG, SOLAS/MED, ATEX/IECEx approuvé, homologuée ETL
- Sécurité intrinsèque, pour une utilisation dans toutes les zones potentiellement explosives
- Couleur : Orange avec support noir
- Puissance lumineuse : Min 2 Cd
- Autonomie : Min 15 heures
- Type de lumière : LED de clignotant
- Durée de conservation : 5 ans
- Max hauteur de chute : 76 mètres
- Poids : 300 grammes
- Activation : Automatique par l’intermédiaire de tirette
- Transport : Non-matières dangereuses
Poids &Dimensions
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Taille P
Détails du produit
- Emplacement de montage LifeRing
- Description L163 Lifebuoy Light USCG/SOLAS/MED/ATEX 20 - Anneaux de sauvetage de 30 pouces
- Durée de conservation/durée de vie 5 ans
- Type LED
- Marque Daniamant
- Matériau Plastique
- Puissance Batterie
- Numéro de référence du fabricant L163
- Type de lumière Candella 1
- Forme Carré
- Couleur Orange
- Durée 15 heures
Conformité et certifications
- Certifications USCG/SOLAS/MED/ATEX
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
209,95 $
Daniamant lumière de L163 bouée de sauvetage, USCG/SOLAS/MED/ATEX, Orange, 20 - 30 pouces Liferings
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires