Souvent achetés ensemble
Prix : 4 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Baril Hawk™ III Drum gestionnaire de The Valley Craft® est livré avec une pièce jointe Harrier et offre une capacité de charge totale de 800 livres et hauteur de levage maximale de 18". La fixation de sangle à cliquet double est spécialement conçu pour gaz comprimé et des réservoirs cryogéniques, mais fonctionne aussi bien sur une variété d’autres conteneurs de grande taille, côté lisse. Équipé de pieds réglables et d’une main, ascenseur hydraulique de transpalette style, le Canon Hawk™ III est extrêmement polyvalent et maniable. Télescopage des jambes peut être réglé pour le transport comme permis de centre de charge. La plaque de dégagement rapide universelle permet à l’appareil de fonctionner correctement avec les autres accessoires disponibles : accessoire de fixation pour le bec F63877A5 et F64657A7 courroie accessoire accessoire. Les finition de manteau de poudre durable en vert.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Empattement de camion 4
- 6 "x 2" Poly roulettes avec 3/4" diamètre axe
- Largeur de jambe de cavalier s’ajuste 36" à 51"
Poids &Dimensions
- Largeur 36 à 51 pouces
- Hauteur 64 in (162,56 cm)
- Hauteur surélevée 18 in (45,72 cm)
- Poids 274 lbs (124,55 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 33 à 41 pouces
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Compatibilité du tambour 9" à 18" diamètre
- Type Fixation de courroie Busard Saint-Martin
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style La main exploité-transpalette Style pompe hydraulique, frein à main Easy grip
- Type de roue Poly
- Description Tambour manuelle Lifter avec fixation de courroie Harrier
- LIft alimenté ou manuel Manuelle
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Marque Artisanat de la vallée
- Série Canon Hawk™ III élévateur Portable
- Numéro de référence du fabricant F89263
- Couleur Vert
- Style de poignée Poignée de la pompe hydraulique
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 1 baril
Article nº : 988951
Pas encore évalué
135,95 $
955,00 $
279,95 $
Industrial™ global déversement confinement Workstation puisard pour tambour 1
Article nº : 388103
Pas encore évalué
409,95 $
Vallée Craft® baril Hawk™ III tambour gestionnaire avec attachement Harrier F89263 bouchon de 800 lb.
4709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires