Prix : 2 065,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Steel Drum Rack de stockage fournit ordonnée manutention et entreposage pour les fûts 30 & 55 gallon. Grilles de tambour sont en force angle traverse en acier avec renforts pour ajouté lourds. Étagères de rangement permettent l’entrée facile de chariot élévateur à fourche avant et arrière pour le stockage et l’enlèvement des fûts. Tambour de stockage peut être flexible en plaçant les supports dos à dos pour votre confort. Étagères de rangement tambour mesurent 34 "d. facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 85-1/2 po (217,17 cm)
- Hauteur 70 in (177,8 cm)
- Profondeur 34 in (86,36 cm)
- Capacité de poids 7200 lbs (3 272,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant DR9
- Capacité du tambour 9 (34,07 l)
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
Global Industrial™ Universal Pad, Poids moyen, 15 » x 18 », Gris, 100/Pack
Article nº : B2305918
Pas encore évalué
87,95 $
259,95 $
955,00 $
Batterie de stockage Rack - 9 Stockage de tambour - DR9
2065,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires