Prix : 409,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 409,95 $ ch.
- Acheter 3+ 399,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce kit booster séchoir dispose fans airfoil silencieux, efficace et puissant pour surmonter les gaines longues ou complexes. Ce kit sera Poussée d’échappement sèche et réduire la consommation d’énergie et de temps de séchage. Comprend capteur de courant, de contrôle et de ventilateur. Trap charpie facultatif disponible.
Poids &Dimensions
- Taille du conduit 4 in (10,16 cm)
- Diamètre d’entrée/sortie 3-7/8 po (9,84 cm)
- Longueur 8-1/3 po (21,17 cm)
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Poids 6-1/2 lbs
Détails du produit
- Ampérage 0,69 A
- TR/MIN 2400 rpm
- Puissance en watts 85 W
- Gamme haute t/mn 2000-3000 rpm
- T/mn élevé 2 400 tr/min
- Plage de tension 115-120 V
- CFM 150 CFM
- Tension 120 V
- Description Sécheuse Booster Kit w / capteur de courant
- Comprend Capteur et sécheuse Booster Kit
- Phase 1
- CFM haute 150 CFM
- Gamme d’amplis 0-1 A
- Watts 85 W
- Marque Continental Fan
- hertz 60 Hz
- Décibels 54
- Numéro de référence du fabricant DVK100B-C
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jay
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ventilateur continental DVK100B-C sèche-linge Booster Kit w / capteur de courant
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires