Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Elmdor Drywall porte premier manteau avec linguet de tournevis, 16 ga

Elmdor Drywall porte premier manteau avec linguet de tournevis, 16 ga

Article nº : WBB2280733

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 115,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Elmdor Drywall porte premier manteau avec linguet de tournevis, 16 ga

Elmdor Drywall porte premier manteau avec linguet de tournevis, 16 ga

Elmdor Drywall porte premier manteau avec linguet de tournevis, 16 ga

Elmdor Drywall porte premier manteau avec linguet de tournevis, 16 ga

Elmdor Drywall porte premier manteau avec linguet de tournevis, 16 ga

Elmdor Drywall porte premier manteau avec linguet de tournevis, 16 ga

Elmdor Drywall porte premier manteau avec linguet de tournevis, 16 ga

Elmdor Drywall porte premier manteau avec linguet de tournevis, 16 ga

Caché cadre panneau d’accès pour le plâtre, verrou à came, blanc, W 8" x 8" H

Caché cadre panneau d’accès pour le plâtre, verrou à came, blanc, W 8" x 8" H

Global Industrial™ Panneau d’accès au cadre dissimulé pour Wallboard, Cam Latch, 22"W x 30"H

Global Industrial™ Panneau d’accès au cadre dissimulé pour Wallboard, Cam Latch, 22"W x 30"H

Multi Purpose panneau métallique, serrure de came, blanc, 24" W x 30" H

Multi Purpose panneau métallique, serrure de came, blanc, 24" W x 30" H

Elmdor feu évalué, isolé loquet de double couche, 12 x 12

Elmdor feu évalué, isolé loquet de double couche, 12 x 12

Elmdor feu évalué, non isolée apprêt Standard loquet, 18 x 18

Elmdor feu évalué, non isolée apprêt Standard loquet, 18 x 18

Cadre et porte d’accès est fabriqué à partir acier galvannealed 16-gage, avec une finition apprêt appropriée pour la peinture. La porte a arrondi les angles de sécurité et une charnière piano. Frame est une construction monopièce sans mitres ou les soudures sur le visage. Loquet est exploité de tournevis. Épaisseur du matériau standard est 16-gage.

Poids &Dimensions

  • Hauteur totale du cadre 22 in (55,88 cm)
  • Largeur 16 in (40,64 cm)
  • Hauteur de la porte 20 in (50,8 cm)
  • Longueur 1-1/4 po (3,18 cm)
  • Largeur de la porte 14 in (35,56 cm)
  • Hauteur 22 in (55,88 cm)
  • Largeur totale du cadre 16 in (40,64 cm)
  • Poids 8 lbs (3,64 kg)

Détails du produit

  • Nombre de verrous 2
  • Description Cloison sèche porte 16 ga apprêt avec linguet de tournevis
  • Nombre de portes 1
  • Type Cloison sèche
  • Marque Elmdor
  • Matériau Acier galvanisé
  • Type de loquet Tournevis
  • Numéro de référence du fabricant DW14X20PC-SDL
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Elmdor Drywall porte premier manteau avec linguet de tournevis, 16 ga

Elmdor Drywall porte premier manteau avec linguet de tournevis, 16 ga

Article nº : WBB2280733

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Elmdor Drywall porte premier manteau avec linguet de tournevis, 16 ga
    Elmdor Drywall porte premier manteau avec linguet de tournevis, 16 ga
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant