Prix : 3 563,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Fonctionne au propane ou au gaz naturel
- Fonction Hi/Lo à deux étages
- Contrôle de la température du thermostat
- Construction en acier robuste
- Contrôles de sécurité multiples
Poids &Dimensions
- Largeur 18 dans
- Hauteur 22-1/2 en
- Poids 85 lbs
- Diamètre du ventilateur 14 dans
- Longueur 46
- Longueur du cordon 2
- Pression d’entrée de gaz Max Colonne d’eau 14 dans
- Consommation de carburant 16,5 L/Hr 18,5 lbs/Hr 400 CFH (NG)
Détails du produit
- Pression du gaz d’entrée Psig 1/2 PSI
- Emplacement de montage Autoportante
- Assemblage requis À assembler
- Ampérage 5 A
- Thermostat Haut/Bas : On/Off
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Type de carburant Propane,Gaz naturel
- Tension 120 V
- Description Construction à combustion directeChauffeur
- BTU supérieure 400000
- Type de moteur Vol totalement fermée sur (TEAO)
- Phase 1PH
- Comprend Thermostat
- CFM haute 2000 CFM
- Watts 1/4 KW
- Marque Sûr de flamme
- hertz Non évalué
- Type d’allumage Électrique
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 3 ans - Pièces seulement - 1 ans sur le moteur
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sure Flame Dual Fuel Portable Space Heater S400T 400 000 BTU
3563,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit