Prix : 925,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Finition de manteau de poudre « CPC » propriétaire des Coxreels ; 1/4" plaque acier poteau de soutien ; 1" solide soutien axe en acier ; support double pointe vers l’axe ; plein débit laiton pivotant mixte ; guide de bras réglable ; moteur cartouche style printemps ; guide-tuyau non-hic 4-rouleau ; 8-position exempte d’étincelle verrouillage à cliquet ; plusieurs positions de montage
Poids &Dimensions
- Largeur 10,88 po (27,64 cm)
- Hauteur 21 po (53,34 cm)
- Diamètre intérieur du tuyau 1/4 en
- Longueur 19,63 po (49,86 cm)
- Longueur du tuyau/cordon 50 pi (15,24 m)
- Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 50 pi (15,24 m)
- Poids 64 lbs (29,09 kg)
Détails du produit
- Câble/cordon/tuyau inclus Oui
- Type de lecteur/retour Retour du printemps
- Nombre de tuyaux 2
- Type Enrouleur de câble de soudage
- Marque Coxreels
- LB/PO2 lb/po2 200
- Série SHW
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SHW-N-150
- Châssis ouvert ou fermé Ouvert
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Le tuyau, l’élément #WBB250946 sera-t-il compatible avec la bobine, l’élément #WBB584311?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Oui, ce tuyau est compatible avec la bobine. La bobine, Item #WBB584311 est livré avec le tuyau inclus.
-
Double tuyau printemps enrouleur Rewind pour Oxy-acétylène : 1/4" I.D., 50' tuyau, 200 lb/po2
925,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires