Prix : 609,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Gaine-2-Go est conduits en vinyle résistant avec une sacoche intégrée pour la facilité de transport et de stockage. L’accessoire parfait pour notre gamme de Novair de produits.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 10" et 12" diamètres disponibles
- 25' et 50' longueurs disponibles
- Enveloppe de vinyle résistant
- Poignée de transport intégrée
- Couleur de sécurité orange
- Sangles de fixation intégrée aux deux extrémités
- Différents diamètres et longueurs pour un large éventail d’applications
- Vinyle lourd résiste aux déchirures et larmes pour la longue vie
- Facilement transportable avec poignées intégrées
- Emballer ou se rétracte en secondes
- Orange pour le chantier naval et applications navales de sécurité
- Facile à ranger dans un espace restreint grâce au sac de rangement attaché
Poids &Dimensions
- Poids 24 lbs (10,91 kg)
- Diamètre 12 in (30,48 cm)
- Longueur 50 pi (15,24 m)
Détails du produit
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec Purificateurs d’air Novatek
- Marque Novatek
- Numéro de référence du fabricant D1250
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Novatek Duct 2 Go 12 » Dia. Conduit vinyle lourd, 50'L
609,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit