Souvent achetés ensemble
Prix : 119,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-6 119,95 $ ch.
- Acheter 7+ 109,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pièces de rechange
Nexelon® DS2430N Heavy Duty Wire Shelf 30"W x 24"D avec clips
Personnaliser votre rayonnage robuste avec étagères supplémentaires. Étagères ajuster sans démontage unité 4 manches en plastique (inclus). Lla Nexelon® finition comprend NEXGard® , un composant antimicrobien qui combat la croissance des bactéries et des moisissures et un Garantie limitée à vie contre la corrosion. Approuvé par la NSF.
Personnaliser votre rayonnage robuste avec étagères supplémentaires. Étagères ajuster sans démontage unité 4 manches en plastique (inclus). Lla Nexelon® finition comprend NEXGard® , un composant antimicrobien qui combat la croissance des bactéries et des moisissures et un Garantie limitée à vie contre la corrosion. Approuvé par la NSF.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 1600 lbs (727,27 kg)
- Taille 653272
Détails du produit
- addon_type Étagères
- Assemblage requis Non
- Application Wet/Dry
- Matériau du tiroir 653272
- Type d’étagère Robuste
- Nom/numéro du modèle Acier
- Type Étagère grillagée
- Quantité par paquet 1
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Nexelon®
- Numéro de référence du fabricant DS2430N
- Capacité des étagères 1600 lbs (727,27 kg)
- Couleur Epoxy bleu
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Cathy
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pièces de rechange
Nexelon® DS2430N Étagère à fil robuste 30 « L x 24 " D
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Pièces de rechange