Prix : 3 499,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Shuresafe double-bac w/Deal plaque de glissement, 15" H pour 4-1/2 » mur épais, UL façade pare-balles
Shuresafe® sécurité tiroirs et tiroirs de la Transaction, plateaux aide protéger des ressources humaines et matérielles, de gérer les risques et de contrôler l’accès à des environnements sécurisés et de réduire l’exposition de la transaction dans des situations potentiellement à risque. Idéal pour les dépanneurs, établissements pénitentiaires, restaurants, stations services, kiosques à haut risque, guichets, gouvernement, hôpitaux et beaucoup plus d’applications.
Caractéristiques :
Shuresafe® sécurité tiroirs et tiroirs de la Transaction, plateaux aide protéger des ressources humaines et matérielles, de gérer les risques et de contrôler l’accès à des environnements sécurisés et de réduire l’exposition de la transaction dans des situations potentiellement à risque. Idéal pour les dépanneurs, établissements pénitentiaires, restaurants, stations services, kiosques à haut risque, guichets, gouvernement, hôpitaux et beaucoup plus d’applications.
Caractéristiques :
- Conçu pour une installation en à parois épaisses de 4-1/2"
- Verrouillage de pleine longueur, glissant beaucoup essayer
- Grand espace de transfert
- Cadres de WeatherGuard facultatifs disponibles
- Insertion de 3 façade pare-balles niveau UL
Poids &Dimensions
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 21 in (53,34 cm)
- Poids 85 lbs (38,64 kg)
- Largeur de la zone de transfert 13-1/2 po (34,29 cm)
- Dimensions de l’ouverture murale 16-1/4" W x 15-1/4" H
- Épaisseur de paroi d’installation Jusqu'à 4-1/2"
- Hauteur de la zone de transfert 11-5/8 po (29,53 cm)
- Profondeur de la zone de transfert 6-3/8 po (16,19 cm)
- Dimensions de la face du cadre 16 po l x 15 po H
Détails du produit
- Type de handle Loquet de verrouillage
- Type de verrou Papillon
- Type Coulissants
- Marque Shuresafe
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Style Duo-tiroir
- Numéro de référence du fabricant 670183
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, niveau 3
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ FraudStopper™ Sac de dépôt inviolable, 12"W x 16"H, Clair, 100/Pack
Article nº : 320838
Pas encore évalué
56,95 $
33,95 $
479,95 $
Shuresafe double-bac 670183 w/Deal plaque de glissement, 15" H pour les 4-1/2 » mur épais, UL pare-balles
3499,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires