Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Risque de Durastripe suprême V entrelacement 6 "X 100' noir/jaune

Risque de Durastripe suprême V entrelacement 6 "X 100' noir/jaune

Article nº : WBB540434

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 409,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Durastripe suprême V 6 "X 100' noir

Durastripe suprême V 6 "X 100' noir

Durastripe suprême V 2 "X 100' jaune

Durastripe suprême V 2 "X 100' jaune

Durastripe suprême V 2 "X 100' bleu

Durastripe suprême V 2 "X 100' bleu

Durastripe suprême V 2 "X 100' noir

Durastripe suprême V 2 "X 100' noir

Durastripe suprême V est le meilleur choix dans des conditions de sol non idéal. Il a l’avantage d’avoir coniques des bords pour éliminer la plupart des dangers potentiels de déclenchement & impact. Installation de peel-&-bâton simple et facile. Pas sec ou de mûrissement, de fumées ou désordre propre jusqu'à la productivité limite.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Épaisseur mil 34
  • Longueur 100 pi (30,48 m)

Détails du produit

  • Type réfléchissant Non réfléchissant
  • Type Ruban de marquage de sol
  • Modèle Rayé
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Ergomat
  • Matériau PVC
  • Numéro de référence du fabricant DSV6100B/Y
  • Couleur Jaune/noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Risque de Durastripe suprême V entrelacement 6 "X 100' noir/jaune

Risque de Durastripe suprême V entrelacement 6 "X 100' noir/jaune

Article nº : WBB540434

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant