Prix : 359,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kit DeWalt DW840K 7" Medium Angle Grinder
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 13 Ampli AC/DC, moteur de 8 000 tr/min fournit une puissance et une vitesse élevées pour les applications de broyage de 7 po
- Rapport puissance/poids élevé pour une plus grande efficacité et une fatigue réduite de l'utilisateur
- La protection réglable peut être ajustée pour rediriger les étincelles loin de l'utilisateur
- Conception de poignée arrière pour plus de confort et de contrôle
- Bouchons de brosse externes pour un entretien facile
- Roulements à billes et rouleaux scellés pour une durée de vie motrice prolongée
- Le bouton de verrouillage de fuseau permet des changements de bits à une seule clé
- 7" Moyenne Angle Grinder
- (5) Roues de broyage
- Clé
- Soutien à Flange
- Écrou de serrage
- Garde réglable
- Poignée latérale de 2 positions
- Sac de transport
Poids &Dimensions
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
- Longueur 16 in (40,64 cm)
- Filetage de broche 5/8-11 po
- Taille 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Verrouillage de broche Oui
- Tension 120 V
- Utilisez des roues au-dessus 8000 rpm
- Description Meuleuse d’angle
- Type de commutateur Gâchette
- Puissances en chevaux 3 HP
- Ampérage 13 A
- Puissance en watts 2250 W
- Aucune vitesse de chargement 8 000 TR/MIN
- Verrouiller sur Oui
- Type Utilisation sur secteur
- Marque DeWalt
- Numéro de référence du fabricant DW840K
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Siècle perceuse 76041 Angle meuleuse roue 4" diamètre acier Stringer tringles
Article nº : B2139879
Pas encore évalué
27,95 $
DeWALT® Bench Grinder, DW758, 8" Wheel Diameter, 3/4 HP, 3600 RPM
Article nº : B1107206
Pas encore évalué
299,95 $
DeWALT® DCS356D1 20V MAX XR Li-Ion Oscillating Multi-Tool Kit (2AH)
Article nº : B1820333
Pas encore évalué
399,95 $
DeWALT® DW840K 7" Support euret moyen à angle
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires