Prix : 629,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- 7 000 moteur RPM fournit une puissance élevée pour les applications de coupe et de broyage
- Quick-Change™ Wheel Release permet des changements de roue sans outil sans avoir besoin d'une clé
- La garde libre d'outil permet des ajustements rapides et faciles de garde/positionnement
- Commutateur de déclenchement à 2 doigts (bouton de verrouillage) permet une activation pratique et une saisie plus facile
- Poignée latérale de 2 positions offre un meilleur contrôle, confort et polyvalence
- 5 piles d'heure d'ampli (2)
- Puissance à Grind
- Broyeur DCG412
- (2) DCB205: 20V MAXMD XR Premium Li-Ion Battery (5 Ah)
- Chargeur rapide
- Clé tricoise
- 5" (125mm) Type 27 (Grinding) Garde
- Poignée latérale de 2 positions
- Sac d’entrepreneur
Poids &Dimensions
- Poids 5,1 lbs (2,32 kg)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Filetage de broche 5/8-11 po
Détails du produit
- Tension 20 V
- Utilisez des roues au-dessus 10 000 tr/min
- Description Meuleuse d’angle
- Aucune vitesse de chargement 7 000 TR/MIN
- Type Kit
- Marque DeWalt
- Style Sans fil
- T/mn maximum 7 000 tr/min
- Numéro de référence du fabricant DCG412P2
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
395,95 $
Siècle perceuse 76041 Angle meuleuse roue 4" diamètre acier Stringer tringles
Article nº : B2139879
Pas encore évalué
27,95 $
DeWALT® Bench Grinder, DW758, 8" Wheel Diameter, 3/4 HP, 3600 RPM
Article nº : B1107206
Pas encore évalué
299,95 $
DeWALT® DCS356D1 20V MAX XR Li-Ion Oscillating Multi-Tool Kit (2AH)
Article nº : B1820333
Pas encore évalué
399,95 $
DeWALT® DCG412P2 20V MAX Cordless Lithium-Ion Angle Grinder Kit (5 AH)
629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires