Prix : 215,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- 11 Amp AC/DC 11 000 RPM concepteur de moteur pour l'enlèvement plus rapide des matériaux et une protection de surcharge plus élevée
- Le système d'éjection de poussière fournit la durabilité en éjectant la poussière et les particules de débris préjudiciables qui entrent dans l'outil par les évents d'entrée d'air
- Des esquavoirs de boîtier d'engrenage à profil bas pour l'accès à des espaces plus étroits
- La libération de roue quick-Change permet d'enlever plus facilement et plus rapidement la roue sans avoir besoin d'une clé
- One-Touch Guard permet une rotation de 360 degrés de la garde avec une seule action
- No Lock-On Paddle switch lock-ff fournit à l'utilisateur une protection contre le démarrage accidentel
- Les boudins de roue correspondant permettent d’utiliser des accessoires communs
- Poignée latérale de 2 positions
- 4-1/2" One-Touch™ (T27) Garde
- Clé
Poids &Dimensions
- Poids 4,6 lbs (2,09 kg)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Taille 4-1/2 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Meuleuse d’angle
- Type de commutateur Paddle
- Puissances en chevaux 1,8 CV
- Ampérage 11 A
- Puissance en watts 1400 W
- Verrouiller sur Non
- Aucune vitesse de chargement 11 000 TR/MIN
- Type Utilisation sur secteur
- Marque DeWalt
- Broche 5/8"-11
- Numéro de référence du fabricant DWE402N
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Siècle perceuse 76041 Angle meuleuse roue 4" diamètre acier Stringer tringles
Article nº : B2139879
Pas encore évalué
27,95 $
DeWALT® Bench Grinder, DW758, 8" Wheel Diameter, 3/4 HP, 3600 RPM
Article nº : B1107206
Pas encore évalué
299,95 $
DeWALT® DCS356D1 20V MAX XR Li-Ion Oscillating Multi-Tool Kit (2AH)
Article nº : B1820333
Pas encore évalué
399,95 $
DeWALT® DWE402N 4-1/2" (115mm) Small Angle Grinder w/ No Lock-On
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires