Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 150000 BTU

Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 150000 BTU

Article nº : WB246126

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 729,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 125000 BTU

Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 125000 BTU

Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 60000 BTU

Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 60000 BTU

Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 40000 BTU

Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 40000 BTU

Radiateur au propane Dyna-Glo™ pour armoire radiante, 18000 BTU

Radiateur au propane Dyna-Glo™ pour armoire radiante, 18000 BTU

Dyna-Glo™ Chauffe-propane de débardeur, 30000 BTU

Dyna-Glo™ Chauffe-propane de débardeur, 30000 BTU

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

Dyna-Glo™ Chauffage à convection au propane, 25000 BTU

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

DeWALT® Radiateur au propane radiant portable, 45000 BTU

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

TPI plafond Radiant Panel CP123 24" L x 24" W 375W 120/240V

Les appareils de chauffage au gaz propane portables Dyna-Glo™ Workhorse Series 150 000 BTU sont une solution supérieure pour les besoins de chauffage jusqu’à 3 500 pieds carrés. Possède une assemblage régulateur et tuyau inclus et continu d’allumage électronique qui permettent une installation rapide et mise en service. Température réglable en continu de 120 000 - BTU 150 000 et angles de chaleur ajustable assurent un contrôle complet du confort thermique. Système de basse pression permet BTU cohérente dans des températures les plus froides. Le temps d’exécution en heures varie en fonction de la taille du réservoir. Reportez-vous au manuel. Au réglage de chaleur le plus élevé, un réservoir de 100 lb peut fournir environ 7,5 à 14 heures de fonctionnement (réservoir LP vendu séparément). Ne pas être utilisé dans les zones de vie résidentielles ou dans les zones insuffisamment ventilées. Ventilation adéquate requise pendant le fonctionnement.

Caractéristiques :
  • Auto arrêt Protection de surchauffe
  • 10' régulateur & tuyau souple
  • Construction solide et robuste
  • Garantie limitée de l’année 1.


Poids &Dimensions

  • Largeur 11-13/16 po (30 cm)
  • Hauteur 16-1/8 po (40,96 cm)
  • Poids 20 lbs (9,09 kg)
  • Zone de couverture 3500 ft²
  • Longueur du tuyau 10 pi (3,05 m)
  • Longueur 25-5/8 po (65,09 cm)
  • Taille de cylindre requise 100 à 300 lbs
  • Consommation de carburant 4,6 pi³/h

Détails du produit

  • Ampérage 0,7 A
  • Durée d’exécution maximale 14 min
  • Type Réchauffeur d’air forcé
  • Ampères élevés 0,70 A
  • Matériau Acier
  • BTU 150000
  • Type de carburant Au propane
  • CFM 400 CFM
  • Tension 120 V
  • Consommation de carburant (lb/h) 7
  • BTU supérieure 150000
  • Comprend Régulateur & tuyau souple
  • Marque Dyna-Glo
  • Type d’allumage Allumage continu
  • Numéro de référence du fabricant LPFA150WH
  • Fonctionnalités Auto arrêt Protection de surchauffe
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications CSA
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 150000 BTU

Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 150000 BTU

Article nº : WB246126

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 150000 BTU
    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 150000 BTU
    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 150000 BTU
    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 150000 BTU
    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 150000 BTU
    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 150000 BTU
    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 150000 BTU
    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 150000 BTU
    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 150000 BTU
    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 150000 BTU
    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 150000 BTU
    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 150000 BTU
    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 150000 BTU
    Dyna-Glo™ Réchauffeur d’air forcé au propane de workhorse, 150000 BTU
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant