Quantité minimale: 5
Prix : 28,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dynamique 2 1/2 "glycérine liquide rempli pression jauges viennent avec un boîtier en acier inoxydable et un tube de bourdon en bronze phosphoreux. Ce mesureur a double échelle Psi & Bar et une plage de température de - 40° To - 180° F. équipé d’un raccord en laiton (0-15 lb/po2), 2 1/2 "cadran, construit dans l’amortisseur et connexion bronze.
Poids &Dimensions
- Taille de port 1/4 TNP en
Détails du produit
- Marque Composants de fluide dynamiques
- LB/PO2 lb/po2 30
- Description Tige de manomètre rempli de glycérine liquide
- Matériau Acier inoxydable, laiton, bronze Phospher
- Style Centre du dos
- Emplacement de connexion Dos de la CTR.
- Numéro de référence du fabricant CF1P - 002D
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dynamique 2 1/2" glycérine liquide rempli pression Gage centre arrière 30 lb/po2
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires