Prix : 26,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dynamique 2 1/2 "glycérine liquide rempli pression jauges viennent avec un boîtier en acier inoxydable et un tube de bourdon en bronze phosphoreux. Ce mesureur a double échelle Psi & Bar et une plage de température de - 40° To - 180° F. équipé d’un raccord en laiton (0-15 lb/po2), 2 1/2 "cadran, construit dans l’amortisseur et connexion bronze.
Poids &Dimensions
- Taille de port 1/4 TNP en
Détails du produit
- Marque Composants de fluide dynamiques
- LB/PO2 2000 psi
- Description Tige de manomètre rempli de glycérine liquide
- Matériau Acier inoxydable, laiton, bronze Phospher
- Style Tige
- Emplacement de connexion Bas Mont
- Numéro de référence du fabricant CF1P-140D
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Richard
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dynamique 2 1/2" glycérine liquide rempli manomètre tige 2000 lb/po2
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires