Prix : 325,95 $
Les clients ont également été consultés
Protecteurs de colonne de l’aigle « Mini » (modèle 1724) sont parfaits pour entrepôt abordable et protection usine sous les extincteurs d’incendie et absorber l’impact des moteurs de traction, minimisant les dégâts de camion colonne et la fourche. Ces 100 moulés par soufflage, pourcentage polyéthylène haute densité (PEHD) ce verrou de clé de fonction de protecteurs pour empêcher le glissement et aider l’alignement installation. Deux moitiés attachent avec easy-to-use en nylon et sangles VELCRO® marque avec aucun outil nécessaire. Ces modèles sont conçus pour s’adapter à 6", 8 «, 10 » et 12 » rond ou carré prend en charge et sont disponibles en rouge ou en jaune. Made in USA.
Velcro® est une marque déposée de Velcro BVBA, utilisée avec permission.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
- Diamètre 24 in (60,96 cm)
- Taille de la colonne 6 in (15,24 cm)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Capacité d'impact chariot élévateur à fourche 8 500 lb @ 5 mi/h
- Description Mini haut Impact colonne Protector
- Type Protecteur de la colonne
- Quantité par paquet 1
- Marque Eagle Mfg
- Ouverture 6" ouverture
- Matériau HDPE
- Numéro de référence du fabricant 17246RED
- Forme Carré ou rond
- Couleur Rouge
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
46,95 $
Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
Article nº : 670652YB
Pas encore évalué
21,00 $
Protecteur de colonne Eagle, ouverture 10 », 42 » H, Orange
Article nº : 921194COR
Pas encore évalué
759,00 $
Tensabarrier®Warehouse Barrière de ceinture rétractable, ceinture 24' noir/jaune, montage en rack, étui noir
Article nº : 442807
Pas encore évalué
369,95 $
569,00 $
Global Industrial™ Surface Bumper Guard, Type C, 39-3/8"L, noir/jaune
Article nº : 670673
Pas encore évalué
51,95 $
Global Industrial™ Rack Protector, Rack End Mounting, 3" x 3" Ouverture, 18"H, Jaune
Article nº : 799049
Pas encore évalué
43,95 $
Protecteur de colonne Eagle, ouverture de colonne de 6 pouces, 24 pouces de haut, rouge
325,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires