Prix : 77,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pas besoin de peindre et de gratter, ces manches Post lisse faire anciens posts bollard ressembler à nouveau ! Construction HDPE haute visibilité avec les inhibiteurs UV résistent à la décoloration, de rouille ou de fissuration. Élimine l’entretien annuel tout en aidant à protéger les véhicules et le poste des dommages d’impact. Conception unique permet de glisser-sur une installation facile. Des manchons sont disponibles en longueurs 56" et peuvent être coupés pour un ajustement précis.
Poids &Dimensions
- Hauteur 56 in (142,24 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Diamètre 5-1/4 po (13,34 cm)
- Épaisseur 3/16 en
- Diamètre intérieur 4-3/4 po (12,07 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs de bande Aucune cassette
- Assemblage requis Non
- Type Manchon de borne lisse
- Quantité par paquet 1
- Marque Eagle Mfg
- S' inscrit 4" post
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 1735BL
- Forme Rond
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Brice Ligget
Date de : Septembre 11, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Eagle Bollard lisse Post Sleeve 4" rouge, 1735R
Article nº : 436851RD
Pas encore évalué
77,95 $
Manchon de borne Eagle, 8 po, jaune, 1737Y
Article nº : 695314YL
Pas encore évalué
125,95 $
Eagle Bollard lisse Post 4" bleu, 1735BL
77,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires