Prix : 1 069,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
The Forney Easy Weld™ 20p plasma cutter est facile à utiliser, portable et générateur amical. Idéal pour la tôle pour découpe de tôles minces et carrosserie, ferme et ranch, CVC, plomberie et entrepreneur travaillent. Comprend 13' coupe chalumeau, sol pince de 8', 20 a-15 a adaptateur, une électrode supplémentaire et une buse supplémentaire. Régulateur de pression air intégré caractéristiques et de la sécheuse, faites glisser la technologie de la torche et 3 voyants de diagnostic
Spécifications :
Spécifications :
- Dimensions : 20,86 "x 13,58" x 11,57 "
- Poids : 21,13 lbs.
- Cycle d’utilisation élevée et la capacité de coupe
- 20 sortie ampli
- Coupe jusqu'à 1/4" en acier doux
- 120 volts puissance d’entrée (20 a/15 a)
- Cycle d’utilisation : 35 % @ 20 a
- Compresseur d’air nécessaire (non inclus)
Poids &Dimensions
- Capacité de coupe 1/4 Acier dans
Détails du produit
- Marque Forney
- Tension 120 V
- Description Cutter Plasma air
- Numéro de référence du fabricant 251
- Ampérage 20 A
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Wearwell® WeldSafe® tapis de soudage lourd 9/16 » Épais 2' x 3' Noir
Article nº : B2128903
Pas encore évalué
165,95 $
Forney facile souder coupeur de Plasma de 20P - 20 a - 120 v - 1/4" capacité de coupe
1069,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires