Prix : 3 629,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-15 3 629,00 .
- Achetez 16-20 3 429,00 .
- Acheter 21+ 3 319,00 .
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce palan à chaîne économique compact avec conteneur à chaîne est doté d’un moteur à haut rendement avec un fonctionnement pratique par bouton-poussoir et une alimentation monophasée. Ce palan est résistant à la poussière et à l’eau, est équipé d’une limite de charge et présente un facteur de sécurité de 4:1. Conteneur de chaîne inclus.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Les commandes à bouton-poussoir facilitent l’utilisation
- La conception unique est résistante à la poussière et à l’eau
- Le moteur à haut rendement offre une utilisation fiable
- Le conteneur à chaîne inclus permet d’organiser l’excédent de chaîne
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/8 po (51,12 cm)
- Hauteur 15-3/8 po (39,05 cm)
- Poids 147 lbs (66,82 kg)
- Salle de tête 22-13/16 po (57,94 cm)
- Ascenseur 15 pi (4,57 m)
- Ouverture du crochet 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 11-7/16 po (29,05 cm)
- Vitesse de levage 17 ft/min
- Longueur du cordon de contrôle 15 pi (4,57 m)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Tension 110/220 V
- Assemblage requis Non
- Puissances en chevaux 1-5/8 HP
- Phase 1
- Type Palan à chaîne
- Style de montage Crochet
- Marque Vestil
- Série Économie
- Matériau Acier
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant H-2000-1
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 90 jours par an
Conformité et certifications
- Certifications OSHA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Palan à chaîne électrique Vestil™ Economy, capacité de 1 tonnes, ascenseur 15', 17 FPM, 220V
3629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit